Izvedba:
vgrajen
Opis:
Elektroprevodna različica (ESD = elektrostatična razelektritev). Varjene jeklene cevi in jekleni profili, električno prevodni, prašno lakirani v sivi barvi RAL 7015. Vijačna konstrukcija. Police iz električno prevodne plošče iz lesenega materiala po DIN 68765, svetlo sive barve. 4 vrtljiva kolesa s pnevmatikami TPE-ESD (termoplastični elastomer), električno prevodna. Pesta z natančnimi krogličnimi ležaji z globokim utorom. 2 z zavorami v skladu s standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). 3 okvirji za police za 1 ali 2 evro škatli 600 x 400 mm, vsak se lahko privijači, mreža 50 mm, naklon za poševno vgradnjo 15° ali 30°. Nosilnost na polico 80 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 250
Dolžina uporabne površine (mm): 410
Širina efektivne površine (mm): 610
Višine polic (mm): 238, 538, 838
Nosilnost tal (kg): 80
Celotna dolžina (mm): 525
Skupna širina (mm): 666
Skupna višina (mm): 1101
Pnevmatike: TPE-ESD
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3