Talni okvir brez pokrova 26G

Št. art.: 935530 26G
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

za širino regalnega polja Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Področje uporabe Predalni regal
Vrsta izdelka Osnovni okvir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 935530 26G
EAN/GTIN 4062406109691
Številka proizvajalca 935530 26G

Opis

Izvedba:

Čvrst trdno zvarjen okvir iz kotnih železnih profilov z oporami. Prednja višina 50 mm. Za uporabo kot dno regalnega polja (nujno potreben zaradi stabilizacije). V kombinaciji z art. 935535 oz. 935565 za uporabo kot odlagalno dno regala.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico