Stranska stena 2000 mm

Št. art.: 935511 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

primerno za višino nosilnega okvirja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Debelina materiala 1,2 mm
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Globina 710 mm
    za višino nosilnega okvirja 2.000 mm
    Področje uporabe Predalni regal
    Vrsta izdelka Stranska stena

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 935511 2000
    EAN/GTIN 4062406108755
    Številka proizvajalca 935511 2000

    Opis

    Uporaba:

    Za pokrivanje stranic regalov, robljena jeklena pločevina širine 30 mm.

    Lakiranje:

    Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

    Opomba:

    Pri uporabi stranske stene je na notranji strani nosilnega okvirja potrebna ena pločevinasta obloga art. 935040; 935045 ali krajni pokrov art. 935442; 935462.
    Zaradi stabilnosti priporočamo, da se pri regalih levo in desno namesti stranska stena.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico