Krajni pokrov za stransko steno 1

Št. art.: 935462 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
1
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Dolžina 570 mm
Širina 82 mm
Področje uporabe Predalni regal
Vrsta izdelka Pokrov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 935462 1
EAN/GTIN 4062406110376

Opis

Uporaba:

Krajni pokrov za stransko steno je primeren le za nosilne okvirje, ki so povezani s stransko steno art. 935510; 935511, saj tukaj pločevina sega od police do stranske stene (ni mogoče kombinirati s pločevinasto oblogo art. 935040; 935045 za nosilne okvirje).

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.