Izvedba:
vgrajen
Opis:
Elektroprevodna različica (ESD = elektrostatična razelektritev). Varjene jeklene cevi in jekleni profili, električno prevodni, prašno lakirani v skrilavcu sivi barvi RAL 7015. Police iz električno prevodnih lesenih plošč po DIN 68765, svetlo sive barve. Pnevmatike TPE-ESD (termoplastični elastomer) so električno prevodne. Pesta z natančnimi krogličnimi ležaji z globokim utorom. 4 vrtljiva kolesa. 2 z zavorami v skladu s standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). S cevasto potisno palico. Z 2 podestoma s policami iz električno prevodne plošče iz lesenega materiala, višina roba 7 mm. Razmik med policami 400 mm. Nosilnost zgornje ploščadi 100 kg. Primerno za Euro zaboje 600 x 400 mm.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 250
Dolžina uporabne površine (mm): 605
Širina uporabne površine (mm): 408
Višine polic (mm): 201, 630
Nosilnost police (kg): 100
Celotna dolžina (mm): 747
Skupna širina (mm): 414
Skupna višina (mm): 970
Pnevmatike: TPE-ESD
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3