Polica z zarezami 25 mm

Št. art.: 935141 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 150
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 150 kg
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Širina 953 mm
Globina 675 mm
Širina v G 36
Globina v G 24
Prednja višina 25 mm
Področje uporabe Predalni regal
Izvedba police Ravna polica; Ravna polica; Polica z zarezami
Vrsta izdelka Polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 935141 25
EAN/GTIN 4062406111441
Številka proizvajalca 935141 25

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine s prečno oporo na spodnji strani.
Standardna polica za obešanje. Nosilnost 150 kg.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

  • Polica služi tudi kot polica za ključavnice v kombinaciji s centralnim zaklepanjem art. 935590, 935595. Na strani vgradnje se pripravi za namestitev cilindričnih ključavnic v podstavku.
  • 25 mm visok polic ni mogoče kombinirati z vmesnimi in krajnimi pokrovi.

Prenosi in dokumenti

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.