{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 200 kg | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Širina | 703 mm | |
Globina | 675 mm | |
Širina v G | 26 | |
Globina v G | 24 | |
Prednja višina | 50 mm | |
Področje uporabe | Predalni regal | |
Izvedba police | Ravna polica; Ravna polica | |
Vrsta izdelka | Polica |
Številka izdelka | 935130 50 | |
EAN/GTIN | 4062406111359 | |
Številka proizvajalca | 935130 50 |