Polica, Prednja višina: 50mm

Št. art.: 935120 50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Prednja višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 200
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 200 kg
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Širina 953 mm
Globina 575 mm
Širina v G 36
Globina v G 20
Prednja višina 50 mm
Področje uporabe Predalni regal
Izvedba police Ravna polica; Ravna polica
Vrsta izdelka Polica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 935120 50
EAN/GTIN 4062406111304
Številka proizvajalca 935120 50
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine s prečno oporo na spodnji strani.
Standardna polica oz. zgornja polica za vijačno pritrditev. Nosilnost 200 kg.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

  • Polica služi tudi kot polica za ključavnice v kombinaciji s centralnim zaklepanjem art. 935590, 935595. Na strani vgradnje se pripravi za namestitev cilindričnih ključavnic v podstavku.
  • 25 mm visok polic ni mogoče kombinirati z vmesnimi in krajnimi pokrovi.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico