Obloge iz pločevine za nosilne stebre 3000 mm

Št. art.: 935045 3000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Globina 680 mm
za višino nosilnega okvirja 3.000 mm
Vrsta izdelka Stranska obloga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 935045 3000
EAN/GTIN 4062406107789

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine s privarjenimi sponkami za oblaganje nosilnega okvirja: obloge pri zaprtih regalnih poljih, ki so nameščena eno poleg drugega, preprečujejo stranski dostop in jih priporočamo pri regalih s krilnimi, drsnimi ali rolo vrati.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Za obojestransko oblaganje nosilnih okvirjev sta potrebni dve oblogi iz pločevine.