Obloge iz pločevine za nosilne stebre, Predali globine 20G, primerno za višino nosilnega okvirja: 2000mm

Št. art.: 935040 2000
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

primerno za višino nosilnega okvirja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Globina 580 mm
za višino nosilnega okvirja 2.000 mm
Vrsta izdelka Stranska obloga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 935040 2000
EAN/GTIN 4062406107567
Številka proizvajalca 935040 2000
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine s privarjenimi sponkami za oblaganje nosilnega okvirja: obloge pri zaprtih regalnih poljih, ki so nameščena eno poleg drugega, preprečujejo stranski dostop in jih priporočamo pri regalih s krilnimi, drsnimi ali rolo vrati.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Za obojestransko oblaganje nosilnih okvirjev sta potrebni dve oblogi iz pločevine.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico