Nosilni okvir, Predali globine 20G, Višina: 3000mm

Št. art.: 935020 3000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 3.000 mm
Globina 580 mm
Širina okvirja 53 mm
Področje uporabe Predalni regal
Vrsta izdelka Nosilni okvir

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 935020 3000
EAN/GTIN 4062406107413
Številka proizvajalca 935020 3000
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Trdno zvarjena jeklena pločevina z ojačitvami. Navpične nosilne opore so naluknjane v razmiku 25 : 25 mm za namestitev predalov, izvlečljivih ali trdno nameščenih polic. Talna prirobnica je opremljena s pušami z navojem za nastavljanje višine in sidranje v tla.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Zaradi nevarnosti prevračanja je sidranje v tla nujno obvezno!

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico