• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Ročaj Haptoprene

Št. art.: 934865
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 450 mm
Vrsta izdelka Ročaj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 934865
EAN/GTIN 4045197713971
Številka proizvajalca 934865

Opis

Izvedba:

Iz 4-kotne jeklene cevi □ 25 mm. Za vijačno pritrditev na ploščo delovne mize. Ergonomičen ročaj s prevleko Haptoprene za najvišje udobje − tudi z mokrimi rokami.

Primerno za:

Premična delovna miza vel. 1100.

Obseg dobave:

Vklj. z vijaki.

Lakiranje:

Antracitno siva RAL 7016, prašnata barva.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico