{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Cilindrična ključavnica | modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certifikat varnosti | GS TÜV Süd | |
Serie | Delovna miza KOMPAKT-L; Delovna miza KOMPAKT-H | |
Višina | 682 mm | |
Širina | 432 mm | |
Globina | 630 mm | |
Uporabna višina | 659 mm | |
Uporabna širina | 275 mm | |
Uporabna višina vrat | 620 mm | |
Vrsta izdelka | Ohišje za delovno mizo |
Številka izdelka | 934862 430/620 | |
Številka proizvajalca | 934862 430/620 |