ESD Vozički za police

Št. art.: 9342
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Etažni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9342
EAN/GTIN 4017976093420
Številka proizvajalca 9342
L-število L90080 1185

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Elektroprevodna različica. Varjene jeklene cevi in jeklene sekance, električno prevodno prašno lakirane, sivo skrilavcasta RAL 7015. Vijačna in vtična konstrukcija. 1 fiksna in 4 proste police iz električno prevodne lesene plošče po DIN 68765, svetlo sive barve. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, kolesa s pnevmatikami TPE-ESD (termoplastični elastomer), električno prevodna. Pesta z natančnimi krogličnimi ležaji z globokim utorom. Največje udobje: zelo majhen upor pri zagonu, kotaljenju in vrtenju. Nizka raven hrup pri delovanju na enakomernih tleh. Pnevmatike, ki ne puščajo sledi. Zavore na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost na polico 50 kg.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 600
Nosilnost tal (kg): 50
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 700
Skupna dolžina (mm): 1169
Celotna širina (mm): 709
Skupna višina (mm): 1800
Višina nivoja (mm): 276, 576, 876, 1176, 1476
Pnevmatike: TPE-ESD
Velikost kolesa (mm): 200 x 40

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3