Kolesa za montažne vozičke 3

Št. art.: 933901 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Celotna višina 128 mm
    ⌀ koles 100 mm
    Vrsta izdelka Rola

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 933901 3
    EAN/GTIN 4045197895387
    Številka proizvajalca 933901 3

    Opis

    Izvedba:

    Kolo za zavijanje brez zavore ⌀ 100 mm, z elastičnimi kolesi iz polne gume, ki ne puščajo sledi.

    Primerno za:

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico