{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 50 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 90 % | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | Delovna miza KOMBI | |
Uporabna širina | 490 mm | |
Uporabna globina | 540 mm | |
Vrsta izdelka | Izvlecljiva polica |
Številka izdelka | 933770 | |
EAN/GTIN | 4045197279804 | |
Številka proizvajalca | 933770 |