{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 100 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 90 % | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certifikat varnosti | GS TÜV Süd | |
Serija | Delovna miza KOMBI | |
Prednja višina | 140 mm | |
Uporabna višina | 125 mm | |
Uporabna širina | 320 mm | |
Uporabna globina | 520 mm | |
Višina okvirja | 120 mm | |
Z zaporo proti izvlečenju predalov | Ne | |
Vrsta izdelka | Predal |
Številka izdelka | 933730 140 | |
EAN/GTIN | 4045197279446 | |
Številka proizvajalca | 933730 140 |