{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Širina | 80 mm | |
Globina | 760 mm | |
svetla širina | 680 mm | |
Območje nastavljanja višine | 650 mm - 900 mm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
za globino plošče | 800 mm | |
Vrsta izdelka | Energetski modul |
Številka izdelka | 933708 760 | |
Številka proizvajalca | 933708 760 |