{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina plošče | 50 mm | |
Širina | 1.000 mm | |
Globina | 1.000 mm | |
Debelina | 50 mm | |
Priključna stran levo (globina) | 700 mm | |
Priključna stran desno (globina) | 700 mm | |
za globino priključnih plošč | 700 mm | |
Material delovne plošče | ST-leseno jedro s prevleko iz umetne mase Eluplan | |
Obloga delovne plošče | Eluplan (umetna masa), (obloga iz linoleja) | |
Debelina obloge | 2 mm | |
Površina delovne plošče | Antistatična prevleka, visoko odporna proti obrabi, srednje trda, ni obstojna na svetlobi | |
Barva obloge iz umetne mase | temno siva | |
Kotna poševnina | 45° | |
Izvedba oblepljenega roba | 4-stranska | |
Rob iz umetne mase ABS | 3 | |
Vrsta izdelka | Plošče za delovne mize |
Številka izdelka | 933656 700 | |
Številka proizvajalca | 933656 700 |