{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina plošče | 50 mm | |
Širina | 1.000 mm | |
Globina | 1.000 mm | |
Debelina | 50 mm | |
Priključna stran levo (globina) | 700 mm | |
Priključna stran desno (globina) | 700 mm | |
za globino priključnih plošč | 700 mm | |
Material delovne plošče | Križno zlepljene lamele iz bambusa | |
Površina delovne plošče | brušena, naoljena | |
Kotna poševnina | 45° | |
Izvedba oblepljenega roba | brez oblepljenega roba | |
Vrsta izdelka | Plošče za delovne mize |
Številka izdelka | 933648 700 | |
EAN/GTIN | 4045197553782 | |
Številka proizvajalca | 933648 700 |