{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | Delovna miza KOMBI | |
Širina | 1.340 mm | |
Globina 1-delne police | 315 mm | |
za dolžino plošče | 1.500 mm | |
Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu | 150 kg | |
Vrsta izdelka | Odlagalne police |
Številka izdelka | 933600 1500 | |
EAN/GTIN | 4045197280114 | |
Številka proizvajalca | 933600 1500 |