Omara za orodje za transport z žerjavom, kompletno s predali 200 kg 5/6

Št. art.: 932411 5/6
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
5/6
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Tip/število predalov Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 200
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Uporabna površina predalov v G: 36×24

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost predalov/polic 200 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Uporabna površina predalov v G 36×24
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 1.250 mm
Širina 1.020 mm
Globina 793 mm
Uporabna višina 900 mm
Uporabna širina predalov 900 mm
Uporabna globina predalov 600 mm
Uporabna širina predalov v G 36
Uporabna globina predalov v G 24
Število predalov 6
Vrsta izdelka Omara za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 932411 5/6
EAN/GTIN 4067263118190
Številka proizvajalca 932411 5/6

Opis

Izvedba:

Kompletno opremljena omara za orodje 40×28G, s predali 36×24G. S 4 vrtljivimi očesci za pritrditev na nosilne kavlje. Z dvema zapiralnima palicama za varen transport, možnost zaklepanja z obešanko (ni vključena v dobavo, primerna je obešanka s premerom loka do največ 6 mm). S 4 U-profilnimi nogami za transport s paletnim viličarjem, z možnostjo zapeljanja pod tovor s sprednje in stranske strani. Izjemno robustna in ojačana okvirna konstrukcija iz jeklene pločevine. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov in pokrivna plošča antracitna RAL 7016, prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035. Konfiguracija pokrivne plošče ni možna, vedno antracitna RAL 7016.

Pazi:

Primerno za zunanjo uporabo v omejenem obsegu, brez izpostavljanja vremenskim vplivom.

Opomba:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju, zapiralne palice morajo biti zaklenjene.