{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 1.250 mm | |
Širina | 1.020 mm | |
Globina | 793 mm | |
Širina v G | 40 | |
Globina v G | 28 | |
Uporabna višina | 900 mm | |
Vrsta izdelka | Ohišje omare za orodje |
Številka izdelka | 932400 5/0 | |
EAN/GTIN | 4067263118183 | |
Številka proizvajalca | 932400 5/0 |