{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Uporabna površina predalov v G | 26×20 | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 800 mm | |
Širina | 1.500 mm | |
Globina | 700 mm | |
Širina v G | 60 | |
Globina v G | 28 | |
Uporabna višina | 675 mm | |
Masa | 68 kg | |
Vrsta izdelka | Omara za oskrbo strojev |
Številka izdelka | 932128 800 | |
EAN/GTIN | 4062406277079 | |
Številka proizvajalca | 932128 800 |