{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Kot odpiranja vrat | 250 stopinj | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Višina | 1.025 mm | |
Širina | 750 mm | |
Globina | 700 mm | |
Uporabna višina | 850 mm | |
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | Da | |
Masa | 65 kg | |
Vrsta izdelka | Omara za oskrbo strojev |
Številka izdelka | 932110 1025 | |
EAN/GTIN | 4062406098292 | |
Številka proizvajalca | 932110 1025 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |