Izvlečljiva polica 75 kg 75

Št. art.: 932035 75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
75
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Uporabna površina predalov v G: 20×20
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Debelina materiala 1,2 mm
    Nosilnost predalov/polic 75 kg
    Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
    Uporabna površina predalov v G 20×20
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 20×20G
    Uporabna širina 500 mm
    Uporabna globina 500 mm
    Uporabna širina v G 20
    Uporabna globina v G 20
    Področje uporabe Omara za orodje
    Vrsta izdelka Izvlecljiva polica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 932035 75
    EAN/GTIN 4062406122973
    Številka proizvajalca 932035 75

    Opis

    Izvedba:

    V celoti izvlečljiva polica 20×20G. Spredaj odprta, višina okvirja na strani 46 mm, vgradna višina 75 mm. Brez izsekov za pregradne letve.

    Primerno za:

    Omara za oskrbo strojev 24×28G.

    Obseg dobave:

    Izvlečljiva polica, kompletno s po 1 parom vodil.

    Lakiranje:

    Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

    Opomba:

    Police niso primerne za namestitev v pomična ohišja.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico