Očala s polnim pogledom uvex megasonic Grey varilec zaščita 5 inf. Plus

Št. art.: 9320045
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala s polnim vidnim poljem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9320045
EAN/GTIN 4031101942315
Številka proizvajalca 9320045
L-število L01660 219

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: zaščitna očala
  • ime izdelka: uvex megasonic
  • vrsta izdelka: očala za popolno vidljivost
  • oznaka ohišja leče: W 166 34 BT CE
  • oznaka predštevilke leče: 5
  • odtenek leče: siva varilna zaščita 5
  • lastnosti odtenka leče: popolno zaznavanje barv glede na uvexove filtre za zaščito pred soncem/signalno prepoznavanje barv
  • barva (filter) leče: siva
  • prepustnost: 2%
  • material okvirja: Plastika
  • Dodatna oznaka objektiva: W 1 BT KN CE
  • UV zaščita: UV400
  • material leče: polikarbonat (PC)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico