Profesionalni komplet v praktični škatli za orodje za strojno obdelavo z ročajem za navor DigiTorque V02 in izmenljivimi rezili za vijake Torx®

Št. art.: 9320.Set A1 CBB
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9320.Set A1 CBB
EAN/GTIN 7610733288649
Številka proizvajalca PB 9320.Set A1 CBB
L-število L60060 3173

Opis

Opis:

  • DigiTorque V02, izvijač z digitalnim prikazovalnikom navora, komplet v praktični škatli za orodje
  • za vijačenje s ponovljivim navornim momentom (certificiran +/- 6 % )
  • za strojno obdelavo, zamenljiva rezila PB 215 za vijake Torx®, območje navora 0,4-2. 0 Nm
  • Zamenljiva rezila z natančnimi, dimenzijsko točnimi konicami, optimalno prileganje v vijake
  • Dvokomponentni ročaj z mehkim ovojem, udobno rokovanje
  • Elektronika z vmesnikom NFC, olajšana nastavitev z NFC ali s funkcijo gumba
  • avtomatsko sproščanje, podprto z zvočnim in zaznavnim klikom
  • obračalni pokrovček z digitalnim zaslonom, enostavno nastavljiv brez pomožnega orodja
  • zamenljiva baterija, tip CR1/3N 3 voltni litij
  • garancija za ročice za navor, 3 leta od datuma nakupa za proizvodne napake in napake materiala
  • kalibracija, po potrebi nastavitev po 5'000 klikih ali priporočeno letno
  • kalibracija prek akreditiranega preskusnega centra ali priporočeno proizvajalcem
.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico