Kotna omara v kompletu z vmesno polico 1000 mm

Št. art.: 931910 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
1000
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 1.000 mm
Širina 841 mm
Globina 841 mm
Število nepremičnih polic 1
Prednje stranice omare Krilna vrata brez okna
Položaj ročaja zgoraj
Masa 65 kg
Vrsta izdelka Kotne omare

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 931910 1000
EAN/GTIN 4062406066253

Opis

Izvedba:

Kotna omara z 2 krilnimi vrati, zaklepanje z ročajem in cilindrično ključavnico. S fiksno vmesno polico.

Uporaba:

Kot kotna rešitev za vse omare za orodje globine 28G.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli