{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz kotnega železa | |
Višina delovne mize | 850 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 100 kg | |
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 1.500 kg | |
Debelina plošče | 50 mm | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 90 % | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certifikat varnosti | GS TÜV Süd | |
Serija | KOMPAKT | |
Višina | 850 mm | |
Dolžina delovne plošče | 1.200 mm | |
Globina delovne plošče | 700 mm | |
Debelina delovne plošče | 50 mm | |
Širina spodnje omare | 1.200 mm | |
Globina spodnje omare | 600 mm | |
Uporabna širina predalov | 490 mm | |
Uporabna globina predalov | 520 mm | |
Višina vrat (levo) | 380 mm | |
Višina vrat (desno) | 380 mm | |
Število predalov | 2 | |
Material delovne plošče | Multipleks-bukev | |
Površina delovne plošče | lakirana z brezbarvnim lakom | |
posamično zaklepanje vsakega predala | Da | |
Delovna miza za postavitev v vrsto | da – srednji del delovne plošče | |
Masa | 99 kg | |
Vrsta izdelka | Delovna miza |
Številka izdelka | 931500 1200M | |
Številka proizvajalca | 931500 1200M |