{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 200 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Uporabna površina predalov v G | 56×24 | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 56×24G | |
Uporabna širina | 1.400 mm | |
Uporabna globina | 600 mm | |
Uporabna širina v G | 56 | |
Uporabna globina v G | 24 | |
Vgradna višina | 75 mm | |
Z zaporo proti izvlečenju predalov | Ne | |
Področje uporabe | Omara za orodje | |
Masa | 23,35 kg | |
Vrsta izdelka | Izvlecljiva polica |
Številka izdelka | 931376 75 | |
EAN/GTIN | 4062406123116 | |
Številka proizvajalca | 931376 75 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |