{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 200 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Uporabna površina predalov v G | 36×24 | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 900 mm | |
Širina | 1.000 mm | |
Globina | 700 mm | |
Uporabna višina | 800 mm | |
Uporabna višina za predale | 800 mm | |
Uporabna širina predalov | 900 mm | |
Uporabna globina predalov | 600 mm | |
Uporabna širina predalov v G | 36 | |
Uporabna globina predalov v G | 24 | |
Število predalov | 7 | |
Število izvlečljivih polic | 0 | |
Število vrat | 0 | |
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | Da | |
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino | Ne | |
Masa | 169 kg | |
Vrsta izdelka | Omara za orodje |
Številka izdelka | 931315 900/7A | |
EAN/GTIN | 4067263101055 | |
Številka proizvajalca | 931315 900/7A |