{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 200 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Uporabna površina predalov v G | 26×24 | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 26×24G | |
Prednja višina | 300 mm | |
Uporabna višina | 275 mm | |
Uporabna širina | 650 mm | |
Uporabna globina | 600 mm | |
Uporabna širina v G | 26 | |
Uporabna globina v G | 24 | |
Z zaporo proti izvlečenju predalov | Ne | |
Področje uporabe | Omara za orodje | |
Masa | 21 kg | |
Vrsta izdelka | Predal |
Številka izdelka | 931165 300 | |
EAN/GTIN | 4062406064952 | |
Številka proizvajalca | 931165 300 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |