Predal. 200 kg, 26×24G, Predal s prednjo višino: 125mm

Št. art.: 931165 125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Predal s prednjo višino (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost predalov/polic: 200
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Uporabna površina predalov v G: 26×24
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Nosilnost predalov/polic 200 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Uporabna površina predalov v G 26×24
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 26×24G
Prednja višina 125 mm
Uporabna višina 100 mm
Uporabna širina 650 mm
Uporabna globina 600 mm
Uporabna širina v G 26
Uporabna globina v G 24
Z zaporo proti izvlečenju predalov Ne
Področje uporabe Omara za orodje
Masa 15 kg
Vrsta izdelka Predal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 931165 125
EAN/GTIN 4062406064914
Številka proizvajalca 931165 125
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili. Ročaj iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.
Nosilnost 200 kg.
Izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).

Primerno za:

Ohišje orodne omare 30×28G art. 931155.

Obseg dobave:

Predal v celoti s po 1 parom vodilnih tračnic.

Lakiranje:

Predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice antracitne RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Warning:

Namen uporabe
  • Območje premikanja vrat naj bo prosto, vrata in predali pa zaprti.
  • Predali za shranjevanje orodij.
  • Police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih. Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
  • Ne preobremenjujte omare, predalov in police.
  • Ne postavljajte v omaro, predale in na polico.
  • Predmetov ne odlagajte sunkovito.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico