Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 200 kg 300 mm

Št. art.: 931048 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Predal s prednjo višino (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 200
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Zapora proti izvlečenju predalov: Enoročno
  • Uporabna površina predalov v G: 20×24
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Nosilnost predalov/polic 200 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Zapora proti izvlečenju predalov Enoročno
Uporabna površina predalov v G 20×24
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 20×24G
Prednja višina 300 mm
Uporabna višina 275 mm
Uporabna širina 500 mm
Uporabna globina 600 mm
Uporabna širina v G 20
Uporabna globina v G 24
Z zaporo proti izvlečenju predalov Da
Področje uporabe Montažni voziček
Masa 18 kg
Vrsta izdelka Predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 931048 300
EAN/GTIN 4062406131975
Številka proizvajalca 931048 300

Opis

Izvedba:

V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili. Ročaj iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.
Izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).
Z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.
Nosilnost 200 kg.

Primerno za:

Ohišje orodne omare 24×28G art. 931035.

Obseg dobave:

Predal v celoti s po 1 parom vodilnih tračnic.

Lakiranje:

Predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice antracitne RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico