Ohišje omare za orodje za predale 400 mm

Št. art.: 931035 400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Debelina materiala 1,2 mm
    Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
    Nastavljanje višine v rastru 25 mm
    Cilindrična ključavnica Modularni vložek
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 20×24G
    Višina 400 mm
    Širina 600 mm
    Globina 700 mm
    Širina v G 24
    Globina v G 28
    Uporabna višina 300 mm
    Uporabna višina za predale 300 mm
    Število predalov 0
    Število izvlečljivih polic 0
    Število vrat 0
    Maksimalna nosilnost 4.000 kg
    Izvedba za individualno opremljanje
    Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
    Masa 23 kg
    Vrsta izdelka Ohišje omare za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 931035 400
    EAN/GTIN 4062406062477
    Številka proizvajalca 931035 400

    Opis

    Izvedba:

    Ohišje omare za orodje v 24×28G, primerno za predale 20×24G. Izvrtine za predalna vodila v rastru 25 mm. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

    Primerno za:

    Predali art. 931043, 931045, 931046, 931048.

    Lakiranje:

    Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

    Opomba:

    Pri opremljanju ohišja omare za orodje s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja omare.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico