{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz kotnega železa | |
Nosilnost predalov/polic | 100 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 90 % | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 800 mm | |
Širina | 630 mm | |
Globina | 600 mm | |
Vrsta izdelka | Odprto podnožje za delovno mizo |
Številka izdelka | 930910 | |
EAN/GTIN | 4045197170071 | |
Številka proizvajalca | 930910 |