Izvlečljiva polica 200 kg 75 mm

Št. art.: 930766 75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
75
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Vgradna višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 200
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Uporabna površina predalov v G: 36×20
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Debelina materiala 1,2 mm
    Nosilnost predalov/polic 200 kg
    Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
    Uporabna površina predalov v G 36×20
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 36×20G
    Uporabna širina 900 mm
    Uporabna globina 500 mm
    Uporabna širina v G 36
    Uporabna globina v G 20
    Vgradna višina 75 mm
    Z zaporo proti izvlečenju predalov Ne
    Področje uporabe Omara za orodje
    Masa 13,85 kg
    Vrsta izdelka Izvlecljiva polica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 930766 75
    EAN/GTIN 4062406123000
    Številka proizvajalca 930766 75

    Opis

    Izvedba:

    V celoti izvlečljiva polica. Spredaj odprta, višina okvirja na strani 46 mm, vgradna višina 75 mm. Brez izsekov za pregradne letve.

    Obseg dobave:

    Izvlečljiva polica v celoti s po 1 parom vodilnih tračnic.

    Lakiranje:

    Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

    Opomba:

    Police niso primerne za namestitev v pomična ohišja.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico