Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg 1500/10A

Št. art.: 930705 1500/10A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Uporabna površina predalov v G: 36×20

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Uporabna površina predalov v G 36×20
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 1.500 mm
Širina 1.000 mm
Globina 600 mm
Uporabna višina 1.400 mm
Uporabna višina za predale 1400 mm
Uporabna širina predalov 900 mm
Uporabna globina predalov 500 mm
Uporabna širina predalov v G 36
Uporabna globina predalov v G 20
Število predalov 10
Število izvlečljivih polic 0
Število vrat 0
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino Ne
Masa 234 kg
Vrsta izdelka Omara za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 930705 1500/10A
EAN/GTIN 4067263100713
Številka proizvajalca 930705 1500/10A

Opis

Izvedba:

V celoti opremljena omara za orodje v 40×24G, s predali 36×20G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. V celoti izvlečljiv predal z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Opomba:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.