Izvlečljiva polica 200 kg, 26×20G, Vgradna višina: 75mm

Št. art.: 930656 75
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
75
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Vgradna višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost predalov/polic: 200
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Uporabna površina predalov v G: 26×20
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Nosilnost predalov/polic 200 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Uporabna površina predalov v G 26×20
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 26×20G
Uporabna širina 650 mm
Uporabna globina 500 mm
Uporabna širina v G 26
Uporabna globina v G 20
Vgradna višina 75 mm
Z zaporo proti izvlečenju predalov Ne
Področje uporabe Omara za orodje
Masa 10,75 kg
Vrsta izdelka Izvlecljiva polica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 930656 75
EAN/GTIN 4062406122928
Številka proizvajalca 930656 75
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

V celoti izvlečljiva polica. Spredaj odprta, višina okvirja na strani 46 mm, vgradna višina 75 mm. Brez izsekov za pregradne letve.

Primerno za:

Omara za oskrbo strojev 30×28G.

Obseg dobave:

Izvlečljiva polica v celoti s po 1 parom vodilnih tračnic.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Police niso primerne za namestitev v pomična ohišja.

Warning:

Namen uporabe
  • Območje premikanja vrat naj bo prosto, vrata in predali pa zaprti.
  • Predali za shranjevanje orodij.
  • Police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih. Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
  • Ne preobremenjujte omare, predalov in police.
  • Ne postavljajte v omaro, predale in na polico.
  • Predmetov ne odlagajte sunkovito.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico