Ohišje omare za orodje za predale 700 mm

Št. art.: 930625 700
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Cilindrična ključavnica modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 26×20G
Višina 700 mm
Širina 750 mm
Globina 600 mm
Širina v G 30
Globina v G 24
Uporabna višina 600 mm
Uporabna višina za predale 600 mm
Število predalov 0
Število izvlečljivih polic 0
Število vrat 0
Maksimalna nosilnost 4.000 kg
Izvedba za individualno opremljanje
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
Masa 33 kg
Vrsta izdelka Ohišje omare za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 930625 700
EAN/GTIN 4062406065454
Številka proizvajalca 930625 700

Opis

Izvedba:

Ohišje omare za orodje 30×24G, primerno za predale 26×20G. Izvrtine za predalna vodila v rastru 25 mm. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Primerno za:

Predali art. 930633, 930634, 930635, 930636.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Pri opremljanju ohišja omare za orodje s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja omare.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico