Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg 150 mm

Št. art.: 930534 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Predal s prednjo višino (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Zapora proti izvlečenju predalov: Enoročno
  • Uporabna površina predalov v G: 20×20
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Zapora proti izvlečenju predalov Enoročno
Uporabna površina predalov v G 20×20
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 20×20G
Prednja višina 150 mm
Uporabna višina 125 mm
Uporabna širina 500 mm
Uporabna globina 500 mm
Uporabna širina v G 20
Uporabna globina v G 20
Z zaporo proti izvlečenju predalov Da
Področje uporabe Montažni voziček
Masa 11 kg
Vrsta izdelka Predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 930534 150
EAN/GTIN 4062406131203
Številka proizvajalca 930534 150

Opis

Izvedba:

V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili. Ročaj iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.
Izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).
Z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

Primerno za:

Ohišje orodne omare 24×24G art. 930525.

Obseg dobave:

Predal v celoti s po 1 parom vodilnih tračnic.

Lakiranje:

Predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice antracitne RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico