Očala s polnim pogledom uvex ultrasonic brezbarvna SV EXC.

Št. art.: 9302600
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala s polnim vidnim poljem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9302600
EAN/GTIN 4031101278148
Številka proizvajalca 9302600
L-število L01660 78

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Varnostna očala
  • Ime izdelka: uvex ultrasonic
  • Vrsta izdelka: Očala za popolno vidljivost
  • Oznaka telesa: W 166 34 B CE
  • Oznaka predpone leče: 2-1,2
  • Odtenek leče: brezbarven
  • Lastnosti odtenka leče: brez posebnih lastnosti
  • Barva (filter) leče: brezbarvna
  • Prepustnost: 91 %
  • Material okvirja: Plastika
  • Dodatna oznaka objektiva: W 1 B KN CE
  • UV zaščita: UV400
  • material leče: polikarbonat (PC)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico