Okrogli talni nastavek za uravnavanje višine, Navoj: M10

Št. art.: 930100 M10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
128 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M10
⌀ naležne plošče 40 mm
Izravnavanje višine pribl. 25 mm
Vrsta izdelka Izravnava višine

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 930100 M10
EAN/GTIN 4045197332820
Številka proizvajalca 930100 M10

Opis

Primerno za:

Vsa delovna mesta na delovnih postajah art. 920001920023, vse delovne mize GARANT KOMPAKT-L- art. 932000932800, vse delovne mize GARANT KOMPAKT-H- art. 934400934450 in GARANT nožni del KOMBI art. 933620; 933625; 933622; 933626.

Opomba:

Pozor:
S privitjem okroglega talnega nastavka se delovna miza oz. ogrodje poviša za pribl. 15 mm!

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico