Nadomestni disk je brezbarven

Št. art.: 9300517
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
Vrsta izdelka Steklo za očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9300517
EAN/GTIN 4031101067667
Številka proizvajalca 9300517
L-število L01660 48

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Dodatki
  • Ime izdelka: ESS ultravision CA/AF brezbarvni antifog
  • Vrsta izdelka: Nadomestna leča
  • Označevanje leče: ne
  • Označevanje leče: 2-1.2
  • Odtenek leče: brezbarven
  • Lastnosti odtenka leče: brez posebnih lastnosti
  • Barva (filter) leče: brezbarven
  • Prepustnost: 91 %
  • Material okvirja: ni primerno
  • Dodatno označevanje leč: W 1 FN CE
  • UV zaščita: UV380
  • Material leče: celulozni acetat (CA)
  • Dodatki: nadomestna leča za model uvex ultravision

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico