Natančno držalo 200 mm širine vpenjanja

Št. art.: 930-633
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Kontrolni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 930-633
Številka proizvajalca 930-633
L-število L40950 497

Opis

Opis:

Natančno držalo z navojnim vretenom. Narejen je iz legiranega orodnega jekla, kaljenega in natančno prirobljenega. Z vodoravno brušeno prizmo v gibljivi čeljusti.

Lastnosti:

Pravokotnost: 0,005 mm / 100 mm
Opombe: V-žleb v gibljivi čeljusti: ni

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico