Natančna sinusna plošča 150x150 mm, z luknjami M6

Št. art.: 930-626
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
Vrsta izdelka Kontrolni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 930-626
Številka proizvajalca 930-626
L-število L40950 483

Opis

Opis:

  • Sinusni primež vam ponuja naslednje prednosti:
  • Narejen iz legiranega orodnega jekla, kaljenega in natančno brušenega.
  • Precizna nastavitev kota zaradi merilnih blokov max. 45°.
  • 930-626 Obdelovanec lahko pritrdite na površino plošče z navojnimi luknjami in stranskimi omejevalniki.
  • 930-628 in 930-629 Nastavljiv kot v dveh smereh.
  • 930-629 Trajno magnetno vpenjalno držalo.

Lastnosti:

Pravokotnost: 0,005 mm / 100 mm
Opombe: Z luknjami za vpenjanje M6

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico