Cevni nasadni ključ 90° ukrivljen 9 mm

Št. art.: 92A.9
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 92A.9
    EAN/GTIN 3148516629104
    Številka proizvajalca 92A.9
    L-število L60130 384

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Ključi za upognjene cevi: za uporabo na dolgih navojnih palicah
    • kromirani, satenast zaključek

    Lastnosti:

    • A [mm]: 9
    • B [mm]: 14,5
    • H [mm]: 22,0
    • L [mm]: 109
    • L1 [mm]: 33,0
    • [g]: 50

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico