Cevni nasadni ključ 90° ukrivljen 6 mm

Št. art.: 92A.6
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 92A.6
EAN/GTIN 3148516628817
Številka proizvajalca 92A.6
L-število L60130 381

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ključi za upognjene cevi: za uporabo na dolgih navojnih palicah
  • kromirani, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 6
  • B [mm]: 10,5
  • H [mm]: 17,5
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 26,5
  • [g]: 30

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico