Cevni nasadni ključ 90° ukrivljen 17 mm

Št. art.: 92A.17
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 92A.17
EAN/GTIN 3148516630070
Številka proizvajalca 92A.17
L-število L60130 1050

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ključi za upognjene cevi: za uporabo na dolgih navojnih palicah
  • kromirani, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 26,0
  • H [mm]: 35,0
  • L [mm]: 145
  • L1 [mm]: 55,0
  • [g]: 200

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico